Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Strojni navojni svedri HSS-E-PM IK oblika B 6HX, TiCN, M: M1,6

Št. art.: 132170 M1,6

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M1,6
Prevleka TiCN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,35 mm
Celotna dolžina L 40 mm
⌀ držala Ds 2,5 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 1,25 mm
⌀ navoja 1,6 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan modra
Število rezil Z 2
Globine navoja 3,2 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132170 M1,6
Številka proizvajalca 132170 M1,6

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 500 N/mm
P
27
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
28
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Močan lupilni rez.
Vodilni del z mazalnimi utori,
vendar brez utorov za odrezke. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 132180.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico