Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Stebelni navojni rezkar z grezilom 2×D, TiAlN, UNC: 1/4-20

Št. art.: 139725 1/4-20

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC; UNC-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1/4-20 UNC
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja UNC; UNC-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da
Korak navoja 1,27 mm
Korakov na colo 20
Nazivni ⌀ DC 4,7 mm
Dolžina držala Ls 36 mm
Celotna dolžina L 62 mm
⌀ držala Ds 8 mm
⌀ vratu D1 6,6 mm
Število zob Z 3
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 0,018 mm
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
⌀ vrtanja 4,7 mm
Globine navoja 12,7 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139725 1/4-20
Številka proizvajalca 139725 1/4-20

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev, (pazite na čvrsto vpetje).
S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja.

Prednosti:

Grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku!

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME-B1.1.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 139723.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico