{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | FSC 500 QSL | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vpenjalo za orodje | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
Število vibracij | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Amplituda (vibracijsko gibanje) | 2 × 2,0 stopinj | |
Poraba moči | 450 W | |
Kotna mera brusne plošče | 80 mm | |
Masa | 1,6 kg | |
Vrsta izdelka | Vibracijski brusilniki |
Številka izdelka | 077804 72294661 | |
Številka proizvajalca | 72294661000 |