Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

MultiMaster AMM 300 Plus Start Akumulator, Tip: 71292561

Št. art.: 077825 71292561

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca AFMT 12 QSL
Vpenjalo za orodje StarlockPlus, Starlock
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 2
Napetost akumulatorja 12 V
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 12 V
Število vibracij 11.000 min-1 - 18.000 min-1
Kot nihanja 3,2 stopinj
Kotna mera brusne plošče 80 mm
Masa 1,5 kg
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077825 71292561
Številka proizvajalca 71292561000

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z vpenjalno glavo Starlock (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).
  • Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašpljanje) z vibriranjem (manj prahu).
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.
  • Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.
  • Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehkimi vložki in majhno maso.

Z vpenjalom orodij Starlock Plus imate dostop do približno 100 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock in Starlock Plus.
MultiTool za demontažo in obnovo z osnovno opremo za žaganje v les, kovine, mavčni karton in umetne mase.

Obseg dobave:

1× kovček za orodje iz umetne mase, 1× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Universal (44 mm).
Vklj. z 1× hitrim polnilnikom ALG 80, 2 paketoma li-ionskih akumulatorjev (12 V/3 Ah).
1 garnitura v orodnem kovčku „Akku“ s polnilnikom akumulatorjev, 1 brusno ploščo, po 3 brusnimi diski (zrnatost 80, 120, 180), 1 žaginim listom E-Cut Universal (29 mm).

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073834 in 073845 naprej.