Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vpenjalnik za plošče, Vpenjalne letve: 55mm

Št. art.: 861620 55

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalna vpenjalna sila 260 N
celotna dolžina 361 mm
Širina 147 mm
Območje vpenjanja 55 mm
Masa 1,55 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861620 55

Opis

Izvedba:

Ročne vakuumske črpalke za največjo sesalno silo in s tem najvišjo vodoravno vpenjalno silo. Z ročico na vodilih je mogoče izravnati višinske razlike.
S preklopom vpenjalne ročice na vakuumskih vpenjalnikih se ustvari podtlak in vpenjalnik se samodejno prisesa na ploščo.

Uporaba:

Za vpenjanje in pozicioniranje elementov z gladko površino, kot je npr. keramika, granit, Corian®, umetna masa, pločevina in steklo.

Opomba:

Med skladiščenjem je treba vpenjalnik za plošče sprostiti, da ne pride do trajne deformacije gumijastih plošč.
Vakuumska prijemala najdete od art. 086200.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico