Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Varnostni nož SECUNORM PROFI40 z 1 rezilom

Št. art.: 842075

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Certifikat varnosti: GS TÜV Rheinland

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Certifikat varnosti GS TÜV Rheinland
Dolžina 143 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842075
Številka proizvajalca 11900102

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z dvojnim ročajem, globino reza 36 mm in samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen ročaj iz aluminija. Varna in enostavna zamenjava rezil (nadomestno rezilo art. 842077). Levičarji obrnejo kakovostno rezilo enkrat v ročaj.

Uporaba:

Za vse običajne materiale, kot na primer 3-slojni karton, folije, vreče, material v rolah, penaste mase, stiropor, PVC itd.