Montaža delovnih postaj in skladišč - storitev montaže na ključ za delovna mesta, skladišča ali pisarne – zanesljivo in skladno s standardi

Potrebujete strokovno montažo delovnih postaj, skladiščne opreme ali proizvodnih obratov?
Hoffmann Group nudi celovite storitev sestavljanja na ključ – od individualnih rešitev do velikih projektov. Naše montažne ekipe in certificirani inšpektorji za police zagotavljajo varno in pravno skladno montažo z natančno dokumentacijo.

Vaš izziv: Učinkovita in hitra montaža delovnih mest ter skladiščne opreme brez motenj v proizvodnji.

Storitev sestavljanja delovnih postaj in skladišč na ključ Zanesljivo sestavljanje, ki prihrani čas, vire in živce

Sestavljanje delovnih postaj in skladišč

  • Svetovanje na kraju samem: Optimalna zasnova prostora in skladiščne opreme.
  • Individualno prilagojeno: Rešitve prilagojene vašim prostorskim razmeram in delovnim procesom.
  • Minimalni čas izpada: Montaža praktično brez motenj v vašem poslovanju.

Predaja na ključ

  • Ena kontaktna oseba: Spremljanje projekta od načrtovanja do predaje.
  • Namestitev, pripravljena za uporabo: Komponente so popolnoma sestavljene, testirane in pripravljene za uporabo.
  • Brez dodatnih predelav: Ni potrebnega usklajevanja ali dodatnih del za vas.

Testiranje polic po standardu DIN EN 15635

  • Varnostni preizkus: Izveden strokovno, skladno z DIN EN 15635.
  • Dokumentacija in protokol: Celovito poročilo o testiranju, vključno z napakami in priporočili za ukrepanje.
  • Redni vzdrževalni intervali: Opozorila za prihodnje teste po vaši zahtevi.

Prilagodljive montažne rešitve

  • Prilagojene rešitve: Montaža in prilagoditve glede na specifične zahteve vašega podjetja.
  • Hitra uvedba: Fleksibilni odzivi na spremembe in učinkovita montaža.
  • Lastna predhodna montaža: Preprosta namestitev enostavnih delovnih mest.

Zakaj izbrati storitve sestavljanja Hoffmann Group

  • Večletne izkušnje: Letno izvedemo več kot 950 sestav delovnih postaj in skladišč.
  • Profesionalne montažne ekipe: 11 montažnih in servisnih ekip z več kot 40 usposobljenimi tehniki v 5 državah.
  • Strokovno načrtovanje: Projekti so skrbno načrtovani s strani certificiranega osebja.
  • Prilagodljivost: Od manjših individualnih projektov do velikih naročil.
  • Nemoten proces: Celoten postopek, od montaže do predaje na ključ, brez zapletov.
  • Trajnost in vzdrževanje: Rezervni deli in okvarjene komponente se zamenjajo neposredno na kraju samem.

Imate kakšno vprašanje o storitvi sestavljanja ali pa rabite svetovanje?

Skupina Hoffmann Group vam nudi vse na enem mestu:

  • Zanesite se na dobro usposobljeno ekipo za sestavljanje, ki razume vaše zahteve in profesionalno uvede vašo operativno opremo.
  • Od začetnega posvetovanja do predaje na ključ – spremljamo vas na vsakem koraku.
  • Naj vam zdaj brez obveznosti svetujemo – in tekoče izvajamo projekte sestavljanja!

Obrnite se na nas zdaj

Pogosta vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja o sestavljanju in storitvah polic

  • Zakaj je tako pomembno, da svoje delovne postaje in skladišča sestavite s pomočjo profesionalnih storitev?

    Pravilna namestitev ne zagotavlja le stabilnosti in življenjske dobe vaše delovne opreme in polic, temveč tudi zmanjšuje tveganje za nesreče. Nepravilna namestitev lahko privede do nevarnih situacij – poskrbimo, da je vse pravilno in varno sestavljeno.

  • Kako hitro lahko poteka sestavljanje?

    Zahvaljujoč montažnim komponentam in dobro usklajeni timski strukturi lahko montažo izvedemo fleksibilno in hitro. Datume dostave in montaže individualno in prilagodljivo prilagodimo vašemu načrtovanju proizvodnje.

  • Koliko stane storitev sestavljanja?

    Stroški so odvisni od velikosti projekta, napora in zahtev. Z veseljem bomo pripravili individualno ponudbo.

  • Kaj vključuje pregled polic?

    Testiranje polic po DIN EN 15635 vključuje vizualne preglede, dokumentacijo o napakah, oceno tveganja in pripravo uradnega poročila o preskusu.

Druge storitve, ki jih zagotavlja Hoffmann Group

Pregled storitev

Več kot orodje. Vaši procesi. Naše storitve.

  • Vse iz enega vira
  • Nasvet strokovnjakov
  • Maksimalni čas varnosti in optimizacija stroškov

Storitve ponovnega brušenja

Do 85% prihranka pri stroških s polno zmogljivostjo

  • Originalno brušenje proizvajalca
  • Do 85 % prihranka v primerjavi z novimi nakupi
  • Preprosto rokovanje

Storitev kalibriranja in ponovnega umerjanja

Revizijsko varno merilno orodje

  • Akreditirano in skladno s standardi
  • Preprosto rokovanje
  • Digitalni kalibracijski certifikati

Končna obdelava tekstila

Osebna delovna oblačila

  • Enotna identiteta blagovne znamke
  • Popolna skladnost z OZO
  • Enostavno rokovanje in ponovno naročanje