Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran

Št. art.: 668710
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
84 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.