GARANT HB70 rezalne ploščice: preprosto predrejo jeklo.
Močnejši. Učinkovitejši. Natančnejši. – Družine rezalnih ploščic GARANT za ISO struženje jekla
Pri obdelavi splošnih jeklenih materialov pridejo do izraza: družina obračalnih ploščic GARANT HB70 postavlja nove standarde za natančnost, zmogljivost in zanesljivost procesa. Z inovativnimi geometrijami in najsodobnejšimi premazi brez težav prodirajo skozi žilave materiale – brezkompromisno, učinkovito in trajno. Ne glede na to, ali delate s splošnim konstrukcijskim jeklom ali orodnim jeklom: ti zobje ne poznajo milosti.

Agresivno, močno in zanesljivo
- Dominantno in neizprosno – kot morski pes v odprtem morju
- Največja zmogljivost obdelave zaradi agresivnega odstranjevanja materiala
Robustno in trajno
- Zaščitni sloj kot oklep: Visoka odpornost proti obrabi in dolga življenjska doba
- Zanesljivi in stabilni tudi v težkih pogojih (npr. pri močno prekinjenih rezih)
Popolna natančnost
- Jasne linije – kot popolne konture morskega psa
- Natančna oblika za maksimalno dimenzijsko natančnost, preciznost in nadzor
Dinamika, učinkovitost in hitrost
- Izboljšani lomilci odrezkov za visoke hitrosti rezanje in velika podajanja
- Najvišja produktivnost brez izgube kakovosti
Tri nove visoko zmogljive rezalne ploščice 2. generacije
Družina rezalnih ploščic HB70 je bila posebej razvita za učinkovito obdelavo jekla – z natančno prilagojenimi vstavki za različne pogoje obdelave in rezanja. Zahvaljujoč se fino zrnatemu substratu s skrbno izbranimi lastnostmi in robustnemu CVD-premazu iz TiCN in Al₂O₃, serija HB70 ponuja izjemno kombinacijo odpornosti proti obrabi, ostrine robov in trdnosti za vse aplikacije na jeklu. Naj gre za neprekinjeno obdelavo z visoko temperaturno odpornostjo (HB7010-2), splošne namene z uravnoteženim profilom lastnosti (HB7020-2) ali močno prekinjeno rezanje z največjo zanesljivostjo procesa (HB7035-2) – družina zagotavlja natančno delovanje tam, kjer je to potrebno.


GARANT HB7010-2
- Fokus: Ploščice za visoko zmogljivo obdelavo
- Za neprekinjene pogoje rezanja
- Za stabilne pogoje obdelave
- Za visoke hitrosti rezanja

GARANT HB7020-2
- Fokus: Ploščice za univerzalno obdelavo
- Za neprekinjeno in rahlo prekinjeno rezanje
- Optimizirano glede na odpornost proti obrabi pri zmernih/srednje visokih hitrostih rezanja
- Nova prva izbira za struženje jekla

GARANT HB7035-2
- Fokus: Ploščice za povečano zanesljivost procesa
- Za močno prekinjene pogoje rezanja
- Za nestabilne pogoje obdelave
- Za nizke hitrosti rezanja
Negativni vložki 0°

Pozitivne ploščice 5°/7°

SM lomilci ostružkov za obdelavo jekla
Največja zanesljivost procesa, odlično odstranjevanje odrezkov in impresivna življenjska doba orodja – za srednje do grobo obdelavo vseh običajnih jeklenih materialov. Optimizirana zasnova za zmanjšanje rezalne sile omogoča kratke in nadzorovane odrezke.Zato so zamašitve z odrezki, dvig temperature in obraba orodja minimalni.

SM lomilci odrezkov
- Univerzalni lomilec odrezkov za srednje obdelave
- Veliko območje za odstranjevanje odrezkov
- Zmanjšan dvig temperature na sprednji strani orodja
- Stabilno 6° posnemanje z dolžino 0,20 mm
- 22° naklon

Prednosti:
- Dobro lomljenje odrezkov za zanesljivo obdelavo brez zapletanja odrezkov
- Daljša življenjska doba zaradi zmanjšanega toplotnega in mehanskega obremenjevanja
- Čista površina zaradi nadzorovanega odstranjevanja odrezkov
- Splošna uporaba v številnih standardnih struženjih
Tip: CNMG120408-SM
Številka izdelka: 250158 HB7020-2
Material: 1.7131 (16MnCr5)
Rezalna hitrost: 220 m/min
HB7020-2 v uporabi – praktične izkušnje in rezultati
Nove vsestranske ploščice za obdelavo navadnih jekel postavljajo standarde za vsestranskost in zanesljivost procesa – tudi pri spreminjajočih se pogojih obdelave. Ne glede na to, ali gre za neprekinjene ali rahlo prekinjene reze, zmerne ali visoke hitrosti rezanja, te ploščice navdušujejo s svojo zanesljivo zmogljivostjo. Tudi najrazličnejši materiali niso ovira. Obsežni praktični testi na različnih vrstah strojev so dokaz izjemne prilagodljivosti in zmogljivosti te nove generacije.

Pogoji rezanja: Neprekinjeno, mokro 8 %, 40 bar
Material: 1,7131 16MnCr5
Indeksirni vložek: CNMG120408 SM
Številka materiala: 250158 HB7020-2
Podatki o rezanju: vc: 200 m/min | f: 0,35 mm | ap: 3,5 mm
Delovna življenjska doba rezila:
HB7020 SM: 20 minut
HB7020-2 SM: 300 minut → +1400 % življenjska doba

Pogoji rezanja: Neprekinjeno, mokro 8 %, 20 bar
Material: 1.1191 C45+QT
Indeksirni vložek: CNMG120408 SM
Številka materiala: 250158 HB7020-2
Podatki o rezanju: vc: 170 m/min | f: 0,28 mm | ap: 2,0 mm
Delovna življenjska doba rezila:
HB7020 SM: 157 minut
HB7020-2 SM: 225 minut → +43% življenjska doba

Pogoji rezanja: Neprekinjeno, mokro 8 %, 10 bar
Material: 1,7225 42CrMo4
Indeksirni vložek: CNMG120408 SM
Številka materiala: 250158 HB7020-2
Podatki o rezanju: vc: 190 m/min | f: 0,30 mm | ap: 3,5 mm
Delovna življenjska doba rezila:
HB7020 SM: 15 minut
HB7020-2 SM: 46 minut → +200 %življenjska doba
Brošura
GARANT HB70 &
GARANT HB71
Družine rezalnih vstavkov GARANT za ISO struženje jekla in nerjavnega jekla