Samolepilni lističi v roli R

Št. art.: WM0262 R
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.986 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 80 mm
Širina 65 mm
Višina 45 mm
Material Umetna masa / papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka WM0262 R
EAN/GTIN 2050002038806

Opis

Izvedba:

Samolepilni lističi v roli iz umetne mase, oranžni (dolžina pribl. 10 m, širina 60 mm).