Površinsko vpenjalno držalo (DIN6359) Weldon, 27.HSK63A32WL110

Št. art.: W140009
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
Številka izdelka W140009
EAN/GTIN 4069739579788
Številka proizvajalca 27.HSK63A32WL110
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 32 mm, LPR = 110 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.HSK63A32WL110
  • Vrsta izdelka: Površinsko vpenjalno držalo (DIN6359)
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): cilindrični - DIN1835-B (varjenje)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 32 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Ne
  • Projekcijska dolžina (LPR): 110 mm