Vmesni tulec (DIN6364) ISO7388-2 BT , AD BT50, MK5 A=100mm G2,5 25.000

Št. art.: W139883
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka W139883
EAN/GTIN 4069739578606
Številka proizvajalca 25.BT50MK5L100AG
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK5, LPR = 100 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.BT50MK5L100AG
  • Vrsta izdelka: Redukcijski nastavek za MK-roče z navojnim navojem za zategovanje
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK5 - DIN6364
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK5
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 100 mm