Ključavnica ER25 ISO7388-2 BT , AD BT40, 2-16mm A=200mm G2,5 25.000

Št. art.: W139352
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka W139352
EAN/GTIN 4069739573328
Številka proizvajalca 31.BT40R25L200
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 1,5-16,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.BT40R25L200
  • Vrsta izdelka: Glava za vpenjalne stročnice
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Premer pritrditve (DCONWS): 1,5 – 16,0 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 200 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico