Navzkrižno rezilno orodje DIN69893 , HSK-A63, 16mm A=130mm, s KKB, G2,5 25.000

Št. art.: W139080
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka W139080
EAN/GTIN 4069739570617
Številka proizvajalca 42.HSK63A16L130MA
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 130 mm (A)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 42.HSK63A16L130MA
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkalne glave
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 16 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : A
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Hladilni kanali
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 17 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 130 mm