vpenjalno držalo (OZ16), 31.HSK100AZ16L110

Št. art.: W139073
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
Številka izdelka W139073
EAN/GTIN 4069739570549
Številka proizvajalca 31.HSK100AZ16L110
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK100A (ISO12164-1), d = 2,0-16,0 mm, LPR = 110 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.HSK100AZ16L110
  • Vrsta izdelka: Glava za vpenjalne stročnice
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): ISO10897 - OZ16
  • Premer pritrditve (DCONWS): 2,0 – 16,0 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 110 mm