ER vpenjalka UP, 200 428E UP-Ø 2,5

Št. art.: W111627
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W111627
EAN/GTIN 4069739557274
Številka proizvajalca 200 428E UP-Ø 2,5
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER20 (ISO15488B), d = 1,5–2,5 mm, NAVZGOR ≤ 5 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 200 428E UP-Ø 2,5
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 2,5 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 428E
  • Premer ohišja (BD): 21 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 31,5 mm