simmill VX rezkalni nastavek, jeklen, za vpenjalno držalo, DIN 6499, vpenjalka ER16, L2=30 mm, D1=12 mm

Št. art.: V22.ER16.12.30.C
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka V22.ER16.12.30.C
EAN/GTIN 4069769308730
Številka proizvajalca AVMY
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkalni nastavek
Jeklo, za vpenjalno držalo, DIN 6499
vpenjalno držalo ER16, L2=30 mm, D1=12 mm

Tehnični parametri:

  • vpenjalna matica = AT87
  • Vijak = ATK6
  • Vijačnik = T20T
  • L1 = 60,0 mm
  • Navoj vpenjalne matice = M19x1,0
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD = 25,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Za vpenjalno držalo = ER16