Zunanji izvlečni mehanizem 15 - 75 mm

Št. art.: U.35
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vpenjalna širina min. 15 mm
Vpenjalna širina maks. 75 mm
Vpenjalna globina maks. 90 mm
Število kavljev 3
Moč 4 t
Vrsta izdelka trikraki snemalnik
Zunanji 6-kotnik 17 mm
Material jeklo
Celotna dolžina 183 mm
Masa 1 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U.35
EAN/GTIN 3148510683003
Številka proizvajalca U.35
L-število L60130 3766
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Varnost: Konfiguracija ″nekrižanih vlečnih rok″ podvoji območje vpenjanja, vendar je treba dati prednost konfiguraciji ″križanih vlečnih rok″
  • Prilagojeni pripomoček za vlečenje: drsno kladivo U.306M za U.35 in U.35L

Lastnosti:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 75
  • Š [mm]: 180
  • L x Š x V [mm]: 68 x 160 x 183
  • max. D [mm]: 90
  • 6-kotnik [mm]: 17
  • Prijemalne roke: U.35. C (x 2)
  • Tone [t]: 4
  • Vijaki: U.35SE1
  • Vijaki [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 1.000