simturn PX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Št. art.: TP3.1808.020.08 YER GX79
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TP3.1808.020.08 YER GX79
EAN/GTIN 4069769286670
Številka proizvajalca A609GX79
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn PX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • apmax = 0,25 mm
  • b = 3,5 mm
  • f = 3,50 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,80 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • κ = 18°
  • LF = 3,40 mm