{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material, zaščitni pokrovček | umetne mase | |
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Vrsta spone | vijačna spona | |
| Največja projekcija | 60 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 6.000 N | |
| Vpenjalna širina maks. | 300 mm | |
| Material, napenjalne roke | temprana litina | |
| Debelina drsnega vodila | 5 mm | |
| Širina drsnih vodil | 20 mm | |
| Material, drsno vodilo | jeklo | |
| Navoj vretena | trapezni navoj | |
| Način upravljanja | dvoročno | |
| Primerno za | les | |
| S tlačno ploščo | da | |
| Vpenjalne površine z zaščitnim pokrovčkom | da | |
| Število | 1 kos | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | TG30B6 | |
| EAN/GTIN | 4008158008899 | |
| Številka proizvajalca | TG30B6 | |
| L-število | L80030 146 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |