simturn F3 držalo za vpenjalne sponke, jeklo, zunanja obdelava, tip A, 25 x 25 mm, L=150 mm

Št. art.: TF3.01.2525.A.15.00 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TF3.01.2525.A.15.00 R
EAN/GTIN 4069769258684
Številka proizvajalca AWC9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, tip A
25 x 25 mm, L=150 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ASCC
  • f1 = 19,90 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (toleranca js14)
  • f = 25,4 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • Vijačnik = T20R
  • κ = 0°