simturn F3 vpenjalno držalo, jekleno, zunanje, tip A, nastavljiva šoba hladilne tekočine, 25 x 25 mm, L=100 mm

Št. art.: TF3.01.2525.A.10.08 CG R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TF3.01.2525.A.10.08 CG R
EAN/GTIN 4069769258646
Številka proizvajalca A1QK
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanje, tip A, nastavljiva šoba za hladilno tekočino
25 x 25 mm, L=100 mm

Tehnični parametri:

  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 25,4 mm
  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (toleranca js14)
  • f1 = 17,55 mm
  • κ = 0°