simturn F3 vpenjalno držalo, jekleno, zunanja obdelava, tip A, 12 x 12 mm, L=100 mm

Št. art.: TF3.01.1212.A.10.00 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TF3.01.1212.A.10.00 R
EAN/GTIN 4069769258141
Številka proizvajalca AXU9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, tip A
12 x 12 mm, L=100 mm

Tehnični parametri:

  • f1 = 6,90 mm
  • Vijak = ATKN
  • Vijačnik = T20R
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (toleranca js14)
  • κ = 0°
  • f = 12,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 9,0 mm