Nasadni ključ-Set 1/2″ XZN M6-M12

Št. art.: SV.J8B
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SV.J8B
EAN/GTIN 3662424070570
Številka proizvajalca SV.J8B
L-število L60130 10631
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Komplet ključev 1/2″ XZN M6-M12

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 0,945

Obseg dobave:

  • 4 x vijačni vložki 1/2″ za XZN vijake z luknjami - L 60 mm: SV.B M6 - M8 - M10 - M12
  • 4 x vijačni vložki 1/2″ za XZN vijake z luknjami - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • Prazen kovček: BP.MBOXS
  • Vroče oblikovana plošča S (188 x 105 mm): PL.S04.