Opis:
Prevleka rokava ST43 je zračna za udobje uporabnika. Ta izdelek, ki je na obeh koncih elastičen, da tekočine ali delci, ki se prenašajo po zraku, ne morejo prodreti skozi pregrado, je veliko bolj sproščenega prileganja kot številni njegovi konkurenti.
Lastnosti:
- Zasnovano za udobno prileganje
- Elastične manšete za varno prileganje
- Prodajna enota je 150 parov
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Ta izdelek se prodaja v parih
- Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
Standard:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Material:
Tkanina Shell: BizTex Mikro
Sestava lupine: BizTex™ Micro
Opis lupine: Portwestova tkanina BizTex™ Micro je polipropilenski substrat z antistatičnimi lastnostmi, na katerega je nanešen polietilenski film (PP/PE). Zunanji sloj preprečuje molekulam tekočine prehod navznoter, medtem ko molekulam pare, ki se nabirajo na notranji strani, omogoča da prodrejo skozi. Ta tehnologija ohranja svežino in udobje uporabnika. BizTex™ Micro ima dodatno prednost, ker ima antistatični premaz, ki zagotavlja zaščito pred elektrostatičnim nabiranjem. BizTex™ Micro je na voljo tudi v opciji 82g, ki nudi dodatno trdnost, odpornost proti obrabi in trganju.
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;