Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, premer 25 mm, 17.3025LDCTXTF

Št. art.: S05310
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
Številka izdelka S05310
EAN/GTIN 4069739519432
Številka proizvajalca 17.3025LDCTXTF
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.3025LDCTXTF
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 25 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 125 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Ø 25,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje