Porte-outil, diamètre 40 mm

Št. art.: S03802
Cena na 1 Unité
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 Unité (z DDV)
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
Številka izdelka S03802
EAN/GTIN 4069739506593
Številka proizvajalca 19.BMT40DLB2000X50X105
L-število L31490 114513
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT60B Okuma, válcové držení, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.BMT40DLB2000X50X105
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 95
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 134 mm
  • Funkční délka (WF): 50 mm
  • Velikost stopky: BMT60B Okuma
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript