Nosilec vpenjalne sponke

Št. art.: S01482
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka S01482
EAN/GTIN 4069739487120
Številka proizvajalca 31.2525G200RLW
L-število L31490 114114
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI25, držalo vpenjalne sponke, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.2525G200RLW
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 58
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 95 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje