Adapter 1/2″ za 3/8″

Št. art.: S.230
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.230
EAN/GTIN 3148510580005
Številka proizvajalca S.230
L-število L60130 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Največji navor: 212 Nm
  • svetlo kromirano

Lastnosti:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 33,5
  • L1 [mm]: 23
  • [g]: 55