KOMPLET UDARNIH KLJUČEV

Št. art.: NJ.262
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža Plastični kovček
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva rumena; sive; črna
Z udarno funkcijo da
Velikost 5/16
Število orodij 16 kos
Vrsta izdelka udarni vijačnik
Izvedba vpenjala orodij 6-kotnik
Posebnosti/oprema kompaktna izvedba; z garnituro orodja
Tipična uporaba Heavy Duty

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NJ.262
EAN/GTIN 3148515094255
Številka proizvajalca NJ.262
L-število L60130 2873
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de

Opis

Description:

  • Assortment 5/16″ IMPACT - bits series 2, hand impact wrench, connecting piece , plastic box, 16-pcs.

Supplied with:

  • IMPACT bits 5/16″ series END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT bits 5/16″ series ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT bits 5/16″ series ENS: 6.5 - 8 - 10 mm
  • IMPACT bits 5/16″ series ENX: T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • IMPACT connector for bits 5/16″: NJ.236A
  • Hand impact wrench 3/8″: NJ.260
  • Plastic case: BP.115
  • Hot moulded insert: PL.73A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript