simmill MX izmenljiva ploščica, za rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil, notranja, P=4,5-6 mm

Št. art.: M14.3260.01 MR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka M14.3260.01 MR X800
EAN/GTIN 4069769195132
Številka proizvajalca AJ8MX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje metričnega ISO navoja, profil dela, notranji
P=4,5-6 mm

Tehnični parametri:

  • Razmik (od) = 4,50 mm
  • Razmik (do) = 6,0 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,0 mm
  • w = 0,56 mm
  • tmax = 3,25 mm
  • Število rezalnih robov = 3