JLS3 Izvlečna polica za JLS3-MBSPP

Št. art.: JLS3-MBSPPSSH
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka JLS3-MBSPPSSH
EAN/GTIN 3662424110108
Številka proizvajalca JLS3-MBSPPSSH
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Raztegljiva polica za JLS3-MBSPP ali JLS3-MBSPPBS

Lastnosti:

  • Dovoljena obremenitev: 50 g.
  • Vzhodne dimenzije: Š. 556 x G. 625 x V. 10 mm
  • Teža: 6 kg

Obseg dobave:

  • Set je sestavljen iz 1 predala in 1 para drsnikov.