{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | sive; rdeča | |
| Celotna višina | 900 mm | |
| Število korpusov | 1 kos | |
| Položaj korpusa | desno | |
| Širina plošče | 2.182 mm | |
| Globina plošče | 750 mm | |
| Material plošče | plemenito jeklo | |
| S povišanim robom | da | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Nastavljanje višine | ne | |
| Celotna širina | 2.182 mm | |
| Celotna globina | 750 mm | |
| Nosilnost maks. | 1.000 kg | |
| Luknjasta stena | da | |
| Možna postavitev v vrsto | Da | |
| Ohišje | da | |
| Podnožje | da | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da |
| Številka izdelka | JLS3-2MS7DSCH | |
| EAN/GTIN | 3662424108822 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-2MS7DSCH | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |