JLS3 Etabli haut 7 tiroirs + dessus, INOX

Réf.: JLS3-2MS7DSCH
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur gris; Rouge
Hauteur totale 900 mm
Nombre de caissons 1 pc.
Position du caisson droite
Largeur plateau 2 182 mm
Profondeur plateau 750 mm
Matériau plaque Acier inoxydable
Avec rebord oui
Type de produit établi
Réglage de la hauteur non
Largeur totale 2 182 mm
Profondeur totale 750 mm
Charge admissible max. 1 000 kg
Panneau perforé au pas de oui
Possibilité de montage en rangée oui
Corps oui
Support pour marbre oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui

Identification et classification

Référence article JLS3-2MS7DSCH
EAN / GTIN 3662424108822
Réf. fabricant JLS3-2MS7DSCH
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Grand plan de travail: 2182 x 750 mm
  • Capacité de charge statique: 1 tonne
  • Les tiroirs sont équipés de glissières ″Soft Close″ pour une fermeture automatique
  • Charge de 50 kg par tiroir
  • Compatible avec le système modulaire FACOM
  • Compatible avec tous les éléments: Plaques perforées, armoires, coffres peuvent facilement compléter votre établi.
  • Installation simple et rapide
  • Possibilité de juxtaposer parfaitement 2 établis.

Caractéristique(s):

  • Plateau en acier inoxydable
  • version surélevée
  • 7 tiroirs et armoire à poser