Varčno pakiranje 5 kosov, zvitek brusnega traku (A), robusten, izjemno prilagodljivo

Št. art.: GG5589 40
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kosi (86,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 5 kos
Dolžina brusnega sredstva 50.000 mm
Stopnja preciznosti grobo
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Zvitek brusne koprene
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura
Primerno za material les
Skupina surovin večmaterialni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG5589 40
EAN/GTIN 4069515100984
Številka proizvajalca GG5589 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.
Zvitek brusnega traku široke izvedbe 115 mm za vse običajne vibracijske brusilnike. Praktičen odvzem iz sredine zvitka zagotavlja čisto delovno mesto in dokončno porabo zvitka brez poškodb.
Ustreza št. 556980.

Uporaba:

Izredno primerno za kovino. Primerno tudi za obdelavo lesa in lakiranih površin.