Zaporna veriga črna/rumena, dolžina 25 m

Št. art.: EV.CH
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Umetna masa
Barva rumena; črna
Dolžina 25 m
Vrsta izdelka trak za ograditev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka EV.CH
EAN/GTIN 3148519035766
Številka proizvajalca EV.CH
L-število L60130 7226
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dolžina: 25 m
  • Premer členov: 7,3 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke