simturn E12 držalo za vpenjalne sponke, jeklo, zunanja obdelava, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Št. art.: E60.1616.04 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka E60.1616.04 L
EAN/GTIN 4069769173253
Številka proizvajalca AHT0
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Tehnični parametri:

  • w≥ = 4,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm
  • Vpenjalni element = E16.1-4
  • h1 = 16,0 mm (toleranca js14)
  • f1 = 11,5 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • h2 = 9,0 mm