Nastavki za ključe E6 za šesterokotni ključ

Št. art.: E6.200/5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka E6.200/5
EAN/GTIN 7610733060481
Številka proizvajalca PB E6.200/5
L-število L60060 1099

Opis

Opis:

  • Ključ za ključe, oblika E 6.3 (1/4″)
  • Za šestkotne vijake
  • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 60 mm
  • Profil: za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • Za kovinske vijake M: 2.5 mm
  • Zunanji šestkotnik: 5