PrecisionBits E6 za križne vijake

Št. art.: E6.190/0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka E6.190/0
EAN/GTIN 7610733207008
Številka proizvajalca PB E6.190/0
L-število L60060 1051

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika E 6,3 (1/4″)
  • za vijake Phillips
  • Vsakdanje orodje za vse primere vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • Skladen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za posodo F 6,3
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno označen glede na vrsto vijaka, pravi bit je hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, trdo, posebno orodno jeklo, privlačen plazemski premaz za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 50 mm
  • Cilindrična dolžina: 24 mm
  • Premer: 4 mm
  • Profil: za vijake Phillips
  • Velikost vijaka Phillips: 0