simturn DX ploščica, za vrezovanje utorov, Dmin=8 mm, š=0,83 mm, tmax=1 mm

Št. art.: D08.0080.00 ZR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka D08.0080.00 ZR X800
EAN/GTIN 4069769100136
Številka proizvajalca AKJ6X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Izrezovanje utorov v izvrtinah
Dmin=8 mm, w=0,83 mm, tmax=1 mm

Tehnični parametri:

  • Ød = 6,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • f = 4,8 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 8,0 mm
  • Nazivna širina utora = 0,8 mm
  • w = 0,830 mm (toleranca +0,03)
  • R = 0,0 mm
  • a = 7,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico