simcut F5 izmenljivi vložek, vložek za vrtenje navoja, metrični ISO navoj, polni profil, P=0,6 mm

Št. art.: CF5.060.MT.02 M HX79
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka CF5.060.MT.02 M HX79
EAN/GTIN 4069769094350
Številka proizvajalca A28NHX79
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut F5 izmenljiva ploščica
Plošča za vrtenje navojev, metr. ISO navoj, polni profil
P=0,6 mm

Tehnični parametri:

  • b = 4,10 mm
  • R = 0,08 mm
  • S = 3,94 mm
  • PDX = 0,50 mm
  • Razmik (od) = 0,60 mm
  • h3 = 0,37 mm