PrecisionBits C6 za vijake Torx®

Št. art.: C6.400B/10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka C6.400B/10
EAN/GTIN 7610733033591
Številka proizvajalca PB C6.400B/10
L-število L60060 1436

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika C 6,3 (1/4″)
  • za vijake Torx® z zapornim zatičem
  • Vsakdanje orodje za vse primere vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • kompatibilen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za posodo D 6,3
  • precizno, natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno označen glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, trdo, posebno orodno jeklo, privlačen plazemski premaz za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 25 mm
  • Odprtina Torx® Velikost vijaka: 10
  • Profil: za vijake Torx® z blokirnim zatičem