Škatla za orodje s samozapiralom 39cm

Št. art.: BP.C16NPB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka BP.C16NPB
EAN/GTIN 3662424057236
Številka proizvajalca BP.C16NPB
L-število L60130 10516
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Odpiranje z eno roko in samozapiranje.
  • 2 predala za shranjevanje v pokrovu.
  • Odporne kovinske ključavnice.
  • Zaklepanje (ključavnica ni priložena).
  • Raztegljiv ročaj.
  • Dostavljeno z odstranljivim prenosnim vložkom.
  • Orodjarne je mogoče zlagati.
  • Nosnost: 17 kg.

Lastnosti:

  • G[mm]: 222
  • V[mm]: 164
  • L[mm]: 391
  • [kg]: 1,2