PROTWIST komplet izvijačev 9 kosov.

Št. art.: AT.9PB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka AT.9PB
EAN/GTIN 3662424094637
Številka proizvajalca AT.9PB
L-število L60130 10560
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cylindrično rezilo za dostop do globoko ležečih vijakov
  • Ekstralno rezilo do 300 mm za otežen dostop do oddaljenih vijakov
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost
  • Orezje ″Tri-Coating″ obdelano (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporen proti koroziji
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor
  • Lasersko označevanje: za večjo odpornost proti obrabi
  • Profili, obdelani s CNC: boljše prileganje vijaku, boljši prenos navora in manjša obraba

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 0,726

Obseg dobave:

  • AT2.5X75, AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATP0X75, ATP1X100, ATP2X125, ATD1X100, ATD2X125