1/4″ natični ključ, AS954E 7/32″

Št. art.: AS2405A 7/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AS2405A 7/32
EAN/GTIN 4991644008421
Številka proizvajalca AS2405A 7/32
L-število L60050 8173
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 22 mm
  • Dimenzija D2: 10,9 mm
  • D1: 8,5 mm
  • Dolžina: 4,9 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 7/32″
  • Notranji dvojni šestkotnik
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden