LUKAS BRSZ ščetka z okroglo gredjo 125x14 mm za kotno brusilko z vozlom

Št. art.: A350312514135
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A350312514135
EAN/GTIN 4027497361830
Številka proizvajalca A350312514135
L-število L50260 89
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Enostavno delo z gladko žico - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi luknje 22,23 mm - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

Lastnosti:

Vrsta krtače: okrogla krtača (z luknjo)
Material žice: gladka jeklena žica
Debelina žice: 0,5 mm
n največ: 12500 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 14 mm
Premer orodja: 125 mm

Prednosti:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo

Material:

Jeklo
Lito železo
plastika in les

Primerno za:

Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Čiščenje: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -

Opomba:

Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Enostavno delo z gladko žico
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov