LUKAS GTR držalo za orodje za abrazivne krožnike Ø 50 mm s pecljem 6 mm s plastičnim navojem

Št. art.: A336005000260458
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A336005000260458
EAN/GTIN 4027497102327
Številka proizvajalca A336005000260458
L-število L50450 16
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaše dodane vrednosti: - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno steblo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Lastnosti:

n največ: 25000 1/min
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 40 mm
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Premer orodja: 50 mm

Prednosti:

Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Primerno za:

Faziranje: -
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke