Aluminijasta samokolnica

Št. art.: A1330V
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A1330V
EAN/GTIN 4017976313306
Številka proizvajalca A1330V
L-število L90080 1008
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Narejen je iz aluminijaste cevi z aluminijastim vedrom, zelo lahek in priročen. Čisto varjeno in ″naravno″ aluminijasto lopato je mogoče priviti in tako zamenjati. S polnimi gumijastimi pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Skupna širina (mm): 590
Skupna globina (mm): 626
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 260 x 56