Bolzenschneider buendiger Schnitt 450mm

Št. art.: 990.BRF0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990.BRF0
EAN/GTIN 3148518274715
Številka proizvajalca 990.BRF0
L-število L60130 8879
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna rezila za rezanje v ravnini iz visoko zmogljivega kromiranega jekla
  • Izboljšana trdota rezil za daljše trajanje rezanja
  • Nastavitev zračnosti rezil s pomočjo ekscentričnih vijakov
  • Ergonomski ročaji z zaščito rok

Lastnosti:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Najboljše rezilo: 990.LRB0
  • [kg]: 1.700

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico