{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
| Debelina plošče | 19 mm | |
| Višina prečk | 65 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
| Material | pocinkano | |
| Višina | 2.000 mm | |
| Širina | 2.256 mm | |
| Globina | 637 mm | |
| Višina regala | 2.000 mm | |
| Širina regala | 2.250 mm | |
| Globina regala | 600 mm | |
| Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 2.256 mm | |
| Širina police | 2.250 mm | |
| Globina police | 600 mm | |
| Število skladiščnih ravni | 3 | |
| Nosilnost prekata | 400 kg | |
| maksimalna nosilnost regalnega polja | 1.200 kg | |
| Material skladiščne ravni | Polica iz iverne plošče | |
| Postavitev regala | Priključni regal | |
| Montaža kupca | Da | |
| Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |
| Številka izdelka | 990765 2000/2250 | |
| EAN/GTIN | 4004514215000 | |
| Številka proizvajalca | 15565 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |